pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10511AA200AA0 PULS.LUM.FUNGO ROSSO SBLOC. TRAZ. 30MM - 3SU10511AA200AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro della calotta - 30 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209967755

Codice prodotto

SIE3SU10511AA200AA0

Cod. produttore

3SU10511AA200AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro della calotta:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Altezza dell'apertura:

27.5 mm

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

30 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

sì

Con illuminazione:

sì

Tattile:

no

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Altro

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

    Pulsante a fungo luminoso

    Il Pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo con tutta la mano e offre un'ampia gamma di opzioni di collegamento.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm, fungo di 30/40/60 mm disponibile
    • Materiale: metallo lucido, colore rosso
    • Tipo di funzionamento: permanente, sblocco a trazione
    • Design robusto: protezione contro polvere, oli e liscivia
    • Grado di protezione:elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Installazione facilitata con un innovativo concetto di innesto a scatto

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplicità di montaggio senza bisogno di attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a cablaggi flessibili
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione intuitiva di apparecchi
    • Documentazione completa inclusa per un utilizzo semplificato

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS