Smerigliatrice angolare elettrica
Scopri l'efficienza dell'utensile elettrico per il taglio e la levigatura, l'angolare. Questo strumento versatile è progettato per affrontare materiali come metallo e muratura, grazie a un disco rotante che garantisce prestazioni elevate in ogni progetto. Ideale per professionisti nel settore edile e metalmeccanico, l'angolare si distingue per la sua capacità di semplificare operazioni complesse, migliorando la produttività e la precisione. Investire in un angolare significa ottimizzare il lavoro e ottenere risultati di alta qualità in tempi ridotti.
61 prodotti
Numero di giri a vuoto: 10500...10500 1/min
Potenza nominale assorbita: 900 W
Diametro max. del disco: 115 mm
Numero di giri a vuoto: 11500...11500 1/min
Potenza nominale assorbita: 800 W
Diametro max. del disco: 115 mm
Numero di giri a vuoto: 6600...6600 1/min
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Diametro max. del disco: 230 mm
Numero di giri a vuoto: 6600...6600 1/min
Potenza nominale assorbita: 2600 W
Diametro max. del disco: 230 mm
Numero di giri a vuoto: 11500...11500 1/min
Potenza nominale assorbita: 600 W
Diametro max. del disco: 115 mm
Numero di giri a vuoto: 10000...10000 1/min
Potenza nominale assorbita: 730 W
Diametro max. del disco: 115 mm
Numero di giri a vuoto: 6600...6600 1/min
Potenza nominale assorbita: 2600 W
Diametro max. del disco: 230 mm
Numero di giri a vuoto: 2600...11000 1/min
Potenza nominale assorbita: 1750 W
Diametro max. del disco: 125 mm