MILWAUKEE - AEG - COP4933402495 AGVM26-230GEXDMS_SMERIGL. - 4933402495

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 2600 W
Tensione - 230 V
Frequenza - 50...50 Hz
Portautensili - M14
Numero di giri a vuoto - 6600...6600 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
4002395234394
Codice prodotto
COP4933402495
Cod. produttore
4933402495
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita:
2600 W
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...50 Hz
Portautensili:
M14
Numero di giri a vuoto:
6600...6600 1/min
Diametro max. del disco:
230 mm
Lunghezza:
634 mm
Larghezza:
124 mm
Altezza:
245 mm
Peso macchina:
9.066 kg