Utensili elettrici e accessori
5733 prodotti
Tipo trasmissione: Diretto
Pressione max.: 8.27 bar
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di giri a vuoto: 11500...11500 1/min
Potenza nominale assorbita: 600 W
Diametro max. del disco: 115 mm
Regolazione del flusso d'aria: Continuamente variabile
Con regolazione della temperatura: sì
Alimentazione elettrica: Misto
Numero totale di apparecchi: 1
Numero di avvitatori a batteria: 0
Tipologia: Ioni di litio
Portata: 4 Ah
Tensione nominale: 18 V