ETELEC ITALIA SPA - ETLOM0193 ARTICOLO PROMOZIONALE ETELEC - OM0193

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di avvitatori a batteria - 0
Alimentazione elettrica - Misto
Numero totale di apparecchi - 1
Con stazione di carica - no
Imballaggio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8053323908166
Codice prodotto
ETLOM0193
Cod. produttore
OM0193
Produttore
ETL
Numero di avvitatori a batteria:
0
Alimentazione elettrica:
Misto
Numero totale di apparecchi:
1
Con stazione di carica:
no
Imballaggio:
Altro
Numero dei trapani:
0
Numero di segatrici:
0
Numero dei rettificatori:
0
Numero di pistole termiche:
0
Numero di punte di guida:
0
Numero delle lame segatrici:
0
Numero di punte a spirale hss:
0
Numero di bit totali:
0
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:
0


