pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR80010 SET ATTR. PER SALDARE E TERMORESTR. - 80010

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR80010 SET ATTR. PER SALDARE E TERMORESTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con regolazione della temperatura - sì

  • Regolazione del flusso d'aria - Continuamente variabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212019318

Codice prodotto

INR80010

Cod. produttore

80010

Produttore

INR

Con regolazione della temperatura:

sì

Regolazione del flusso d'aria:

Continuamente variabile

Idoneo per l’esecuzione di lavori di saldatura, saldobrasatura e termorestringimento.\nCaratteristiche:\n• impugnatura piezoelettrico in materiale bicomponente\n• innesto rapido a baionetta per i bruciatori\n• manopola girevole sulla impugnatura per l’apertura/chiusura e regolazione della fiamma\n• interruzione erogazione del gas al estrarre e/o non presenza dei bruciatori,\n• bruciatori in materiale acciaio/ottone con trattamento superficiale a cromatura\n• tubo flessibile raccordato con due rinforzi diprotezione a spirale metallica lunghezza 4metri\n• valvola di sicurezza e riduttore di pressione con pratica connessione ad angolo orientabile\n• valigetta in resina con inserto di schiuma