WEIDMULLER - PCF 7.50/03/180 3.5SN OR BX 9500630000 - 9500630000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
numero di collegamenti elettrici - 3
dimensione modulare dei collegamenti - 7.5 mm
corrente nominale In - 24 A
tipo di collegamento conduttore - collegamento a connettore piatto
colore dell\'apparecchio - arancione
Confezione
1 PZ
EAN
4008190191665
Codice prodotto
WD9500630000
Cod. produttore
9500630000
Produttore
WEI9500630000
numero di collegamenti elettrici:
3
dimensione modulare dei collegamenti:
7.5 mm
corrente nominale In:
24 A
tipo di collegamento conduttore:
collegamento a connettore piatto
colore dell\'apparecchio:
arancione
tipo di collegamento circuito stampato:
collegamento saldato
angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
90° (verticale verso l’alto)
Altezza:
18.4 mm
Tensione Nominale:
690 V
tensione impulsiva nominale:
6 kV
categoria di sovratensione:
II
grado di inquinamento:
2
lunghezza del pin:
3.5 mm
materiale del corpo isolante:
poliammide
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V2
temperatura d’esercizio:
-50÷100 °C
tipo di fissaggio circuito stampato:
altri
tipo di fissaggio:
saldare
tipo di banderuolatura:
altri
grado di protezione (IP), montato:
IP00




