Utensili elettrici e accessori
5737 prodotti
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 16 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Potenza nominale assorbita: 710 W
Diametro di foratura acciaio 1a velocità: 13 mm
Apertura mandrino: 1.5...13 mm
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Regolazione del flusso d'aria: Continuamente variabile
Con regolazione della temperatura: sì
Corsa: 25 mm
Profondità di taglio nel legno: 160 mm
Potenza nominale assorbita: 800 W
Profondità di taglio: 38 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 40 mm
Con foro di centraggio: sì
Adatto per seghe a gattuccio: 35...152 mm
Diametro del gambo: 8.5 mm
Sistema di registrazione: Asse a innesto cilindrico
Diametro punta: 8 mm
Adatto per calcestruzzo: sì