pagina iniziale

BM SPA - BMM1973 ALBERO X SEGHE A TAZZA 32-152 - 1973

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM1973 ALBERO X SEGHE A TAZZA 32-152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del gambo - 8.5 mm

  • Adatto per seghe a gattuccio - 35...152 mm

  • Con foro di centraggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629219731

Codice prodotto

BMM1973

Cod. produttore

1973

Produttore

BMM

Diametro del gambo:

8.5 mm

Adatto per seghe a gattuccio:

35...152 mm

Con foro di centraggio:

ALBERO X SEGHE A TAZZA 32-152