pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA780868 PUNTA ELICOIDALE COD.CIL. D.8X400MM - 780868

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA780868 PUNTA ELICOIDALE COD.CIL. D.8X400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo - sì

  • Diametro punta - 8 mm

  • Sistema di registrazione - Asse a innesto cilindrico

  • Lunghezza di taglio - 350 mm

  • Lunghezza totale - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574021875

Codice prodotto

HIA780868

Cod. produttore

780868

Produttore

HIA

Adatto per calcestruzzo:

sì

Diametro punta:

8 mm

Sistema di registrazione:

Asse a innesto cilindrico

Lunghezza di taglio:

350 mm

Lunghezza totale:

400 mm

Punta elicoidale - codolo cilindrico - d.8x400 mm