Utensili elettrici e accessori
5712 prodotti
Tensione di carica: 14.4...18 V
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di batteria: Ioni di litio
Numero di giri a vuoto: 0...620 1/min
Potenza nominale assorbita: 1100 W
Energia max. per singolo colpo: 7.1 J
Diametro max. del foro: 29 mm
Numero di livelli di foratura: 7
Unità di misura: PG
Tensione nominale: 18 V
Capacità dell'accumulatore: 5 Ah
Numero max. di impatti: 4900 1/min
Diametro del disco: 150 mm
Applicazione: Separare
Adatto per calcestruzzo: sì
Tipologia: Diritto
Forma: Appuntito
Diametro della punta/larghezza della punta: 1 mm
Tensione nominale: 18 V
Capacità dell'accumulatore: 5 Ah
Numero max. di impatti: 5500 1/min
Tensione: 230 V
Potenza nominale: 30 W
Larghezza utile: 7...46 mm
Potenza nominale assorbita: 2500 W
Profondità di taglio: 0...50 mm