Utensili elettrici e accessori
5712 prodotti
Lunghezza: 17 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Tensione: 230 V
Forma della punta per saldare: Appuntito
Potenza nominale: 130 W
Peso: 500 g
Diametro: 1.2 mm
Profondità di taglio: 41 mm
Diametro: 32 mm
Adatto per cartongesso: sì
Profondità di taglio: 41 mm
Diametro: 22 mm
Adatto per cartongesso: sì
Materiale: Stagno/piombo
Contenuto di stagno: 60 %
Diametro: 1 mm
Potenza nominale: 15 W
Tempo di riscaldamento: 180 s
Temperatura max. della punta per saldare: 360 °C
Dimensione nominale: 6 mm
Rivestimento: Diamant
Adatto per funzionamento umido: no
Tensione nominale: 12 V
Capacità dell'accumulatore: 4 Ah
Diametro max. del disco: 75 mm