ARTELETA INTERNATION - ARTBP.3011 FILO STAGNO ROCCHETTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 1.2 mm
Peso - 500 g
Confezione
1 PZ
EAN
8013202327518
Codice prodotto
ARTBP.3011
Cod. produttore
BP.3011
Produttore
ART
Diametro:
1.2 mm
Peso:
500 g
Lega stagno/piombo 60 / 40. Rocchetto di stagno da 500 gr Ø 1,22 mm circa. Lega di stagno (60 %) e piombo (40 %) con 3 anime di flussante (colofonia). Senza impiego di solventi. Per uso hobbistico.