pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART78015.KIT KIT SALDATORE 15W - 78015.KIT

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART78015.KIT KIT SALDATORE 15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 15 W

  • Tempo di riscaldamento - 180 s

  • Max temperatura della punta saldante - 360 °C

  • Forma della punta saldante - Appuntita

  • Tensione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202234021

Codice prodotto

ART78015.KIT

Cod. produttore

78015.KIT

Produttore

ART

Potenza nominale:

15 W

Tempo di riscaldamento:

180 s

Max temperatura della punta saldante:

360 °C

Forma della punta saldante:

Appuntita

Tensione:

230 V

Diametro della punta saldante:

3.5 mm

Robusto, leggero per uso professionale e fai da te. Doppio isolamento. Punta conica intercambiabile di lunga durata, in rame nichelato. Alimentazione 220 V 50 Hz. Corredato di cavo e spina con terra centrale 10 A 250 V~ e di supporto in metallo. Potenza:15 W. Punta fine Ø 3,5 mm adatto per la saldatura di circuiti di dimensioni ridotte. Tempo di riscaldamento: ca 180 sec. Temperatura di punta: 360°C. Set composto da: saldatore 78015 dispenser con filo stagno Ø 1 mm, per uso hobbistico pasta salda supporto di metallo.