Utensili elettrici e accessori
5737 prodotti
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 40 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 12 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Larghezza di taglio: 50 mm
Tipologia: Scalpello piatto
Portautensili: Registrazione SDS max
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 8 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 22 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Larghezza della piastra abrasiva: 100 mm
Potenza nominale assorbita: 200 W
Lunghezza della piastra abrasiva: 110 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 38 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Diametro min. del foro: 4 mm
Diametro max. del foro: 30 mm
Potenza nominale assorbita: 2300 W
Temperatura d'esercizio: 50...650 °C
Con regolazione della temperatura: sì
Profondità di taglio: 38 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 43 mm