FISCHER ITALIA - FIS00504270 SDS MAX IV 40/450/570 - 00504270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per calcestruzzo - sì
Diametro punta - 40 mm
Sistema di registrazione - SDS-max
Lunghezza di taglio - 450 mm
Adatto per legno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048962062014
Codice prodotto
FIS00504270
Cod. produttore
00504270
Produttore
FIS
Adatto per calcestruzzo:
sì
Diametro punta:
40 mm
Sistema di registrazione:
SDS-max
Lunghezza di taglio:
450 mm
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per plastica:
no
Diametro del gambo:
40 mm
Lunghezza totale:
570 mm
Asse a innesto con estremità piatta:
no
Con foro di centraggio:
no
Punta bilaterale:
no


