Alimentatore USB
La alimentazione USB è un componente fondamentale per garantire la ricarica e l'alimentazione di dispositivi compatibili. Progettati per convertire l'energia elettrica in una forma utilizzabile, questi dispositivi rispettano specifiche rigorose riguardanti l'output di potenza e la tensione. La compatibilità con diversi standard USB assicura un funzionamento efficiente e sicuro, rendendo l'alimentazione USB un elemento indispensabile per ottimizzare le operazioni quotidiane nel tuo ambiente tecnico.
387 prodotti
Larghezza dell'apparecchio: 23.2 mm
Profondità dell'apparecchio: 86.5 mm
Altezza dell'apparecchio: 43.3 mm
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Supporto modulo
Corrente d'uscita max.: 3000 mA
Larghezza dell'apparecchio: 22.8 mm
Altezza dell'apparecchio: 18.1 mm
Corrente d'uscita max.: 2100 mA
Tipologia: Altro
Tensione d'esercizio: 0...230 V
Tipo di montaggio: Incasso
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente d'uscita max.: 3000 mA
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente d'uscita max.: 3000 mA
Larghezza dell'apparecchio: 22.3 mm
Colore: Argento
Altezza dell'apparecchio: 49 mm
Larghezza dell'apparecchio: 22.3 mm
Colore: Grigio
Altezza dell'apparecchio: 49 mm
Colore: Altro
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente d'uscita max.: 3000 mA