pagina iniziale

PERRY - PER1MCUSB001 ALIMENTATORE CARICABATTERIE USB - 1MCUSB001

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1MCUSB001 ALIMENTATORE CARICABATTERIE USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tensione d'esercizio - 0...230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Tipo di montaggio - Incasso

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8019108016785

Codice prodotto

PER1MCUSB001

Cod. produttore

1MCUSB001

Produttore

PER

Tipologia:

Altro

Tensione d'esercizio:

0...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di montaggio:

Incasso

1MC USB001 Alimentatore USB 1 Modulo Alimentazione 230Vac +/- 10%50-60Hz Tipo di uscita 5Vdc +/-5% al massimo carico Porte uscita 1 porta USB tipo A Protezione termica, cortocircuito, sovraccarico Sezione max cavi ai morsetti 0.75..... 1.5 mm² Limiti Temp di funzionamento -10C ÷ +40°C Umidità 0 -70% senza condensa Grado di protezione IP20 (IP40 installato con frontalino) Classe isolamento II Dimensioni (LxPxH) un modulo civile in scatola da incasso tipo 503