ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD530/1W ALIM. PLUG-IN PD 1XUSB C 20W BIANCO - KD530/1W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza dell'apparecchio - 23.2 mm
Altezza dell'apparecchio - 43.3 mm
Profondità dell'apparecchio - 86.5 mm
Adatto per classe di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8017443678071
Codice prodotto
ALPKD530/1W
Cod. produttore
KD530/1W
Produttore
ALP
Larghezza dell'apparecchio:
23.2 mm
Altezza dell'apparecchio:
43.3 mm
Profondità dell'apparecchio:
86.5 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
** Caratteristiche PD (power Delivery) ** 5Vdc 3000mA 9Vdc 2220mA 12Vdc 1670mA ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Carica rapida: Power Delivery 3.0 Grado Protezione:IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 20W Tensione d'uscita: 5 - 12V Ripple: