pagina iniziale

GEWISS - GEWGW15449 ALIMENTATORE USB A+C 5V 3A 1M BIA.SAT. - GW15449

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW15449 ALIMENTATORE USB A+C 5V 3A 1M BIA.SAT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa

  • Numero di porte USB-A - 1

  • Numero di porte USB-C - 1

  • Tensione d'esercizio - 240...240 V

  • Frequenza - 60...60 Hz

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8034035088698

Codice prodotto

GEWGW15449

Cod. produttore

GW15449

Produttore

GEW

Tipologia:

Presa

Numero di porte USB-A:

1

Numero di porte USB-C:

1

Tensione d'esercizio:

240...240 V

Frequenza:

60...60 Hz

Corrente d'uscita max.:

3000 mA

Tensione d'uscita:

5...5 V

Assorbimento di potenza:

15 W

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di montaggio:

Supporto modulo

Colore:

Bianco

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

45.9 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Trattamento antibatterico:

no

CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS