Strumenti di misura portatili
2528 prodotti
Versione set: no
Tensione di funzionamento massima: 600 V
Tecnica di innesto: Altro
Max. intervallo di misura della tensione AC: 605 V
Max. intervallo di misura della tensione DC: 605 V
Visualizzazione: Digitale
Versione set: no
Tecnica di innesto: 4 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Max. valore di controllo della resistenza: 2000 Ohm
Indicatore di passaggio: Ottico
Termocoppia tipo K: sì
Visualizzazione: Digitale
Termocoppia tipo J: sì
Apparecchio per misurazione della tensione: no
Apparecchio per misurazione della corrente: no
Apparecchio per misurazione della temperatura: no
Tensione di prova nominale 1000 V: sì
Visualizzazione: Analogico
Tensione di prova nominale 250 V: sì
Intervallo di misura corrente/AC: 0...100 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Manuale

























.jpg?8475847E8A7064909B8AABA48867616492A4A88AA58B7586AF92A991A68076899E9F9D94A07C8F5C85A49D93B1685962BAB5BB&ts=1791934591948&type=small)