pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE754700 3132A MISUR. ISOLAM./CONTINUITA ANALOG. - VE754700

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE754700 3132A MISUR. ISOLAM./CONTINUITA ANALOG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Analogico

  • Tensione di prova nominale 250 V -

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

  • Tensione di prova nominale 500 V -

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126232

Codice prodotto

VEMVE754700

Cod. produttore

VE754700

Produttore

VEM

Visualizzazione:

Analogico

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione elettrica:

Batteria

Tensione di prova nominale regolabile:

no

Tensione di prova nominale 2500 V:

no

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

no

Visualizzazione a barre analogica:

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0...400 MOhm

Tensione di prova nominale 5000 V:

no

Tensione di prova nominale 10 kV:

no

Misurazione di bassa resistenza:

Tensione di prova nominale 15 kV:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Misurazione della tensione:

Test scaricatore di sovratensione:

no

Riconoscimento di tensioni parassite in stato off:

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

no

Interfaccia:

no

Strumento con indicatore analogico per la misura della resistenza di isolamento a bassa tensione (fino a 1000V) e il test della continuità con corrente di cortocircuito di 200 mA. Misura tensioni alternate.