ELCART DISTRIBUTION - ERT090606000 CONTAGIRI OTTICO NI606 - 090606000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564314004
Codice prodotto
ERT090606000
Cod. produttore
090606000
Produttore
ERT
TACHIMETRO. Può essere utilizzato per fornire una lettura rapida del numero di giri RPM oppure come contatore di cicli. Puntando il raggio laser sul nastro riflettente (a corredo) si otterrà una misura veloce e precisa. Possibilità di memorizzare la lettura Min. e Max., display retroilluminato. Caratteristiche: GAMMA DI MISURA:RPM:2 ÷ 99999. CICLI: 1 ÷ 99999. DISPLAY:5 digit. PRECISIONE: ±0,005% ±1dgt. RISOLUZIONE:0,1RPM; 1RPM oltre 1000 RPM . DIST. RILEV.: 50 ÷ 500 mm. DIODO LASER: <1mW classe 2. TEMP. FUNZ.: 0°C ÷ +50°C. ALIMENT.: 1 batt. da 9V. DIMENSIONI: 160x60x42 mm. PESO: 190 gr. Fornito con custodia e istruzioni.


