pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE754400 2434 PINZA CORR. DISPERSE 100 AC - VE754400

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE754400 2434 PINZA CORR. DISPERSE 100 AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0...100 A

  • Misurazione vero valore efficace (TRMS) - no

  • Apertura della pinza - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951126218

Codice prodotto

VEMVE754400

Cod. produttore

VE754400

Produttore

VEM

Selezione intervallo di misura:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Intervallo di misura corrente/AC:

0...100 A

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura della pinza:

28 mm

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione a barre analogica:

no

Visualizzazione multipla:

no

Misurazione della temperatura:

no

Con display retroilluminato:

sì

Misurazione della tensione, AC:

no

Misurazione della capacità:

no

Misurazione della tensione, DC:

no

Intervallo di misura resistenza:

no

Misurazione armonica:

no

Prova di continuità:

no

Misurazione della corrente di dispersione:

sì

Misurazione della potenza:

no

Interfaccia:

no

Misurazione di frequenza:

no

Memoria dei valori misurati:

sì

Categoria circuito di misura:

CAT III

Misurazione in cavo con conduttore di andata e ritorno:

sì

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

Pinza amperometrica digitale per la misura di correnti alternate in conduttori con diametro massimo di 28 mm. Particolarmente adatta per il rilevamento di correnti disperse grazie al filtro selettivo 50Hz / range esteso. Display LCD retroilluminato con risoluzione di 4000 punti. Dispone di funzione "data hold"per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo. Questo strumento viene fornito di serie con il certificato di taratura.