Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4772 prodotti
Corrente d'uscita: 6250...6250 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tipologia: Ricevitore a infrarossi
Profondità: 20 mm
Larghezza: 37 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 35...35 W
Corrente d'uscita: 250...700 mA
Tensione d'uscita: 2...53 V
Potenza d'uscita: 13...32 W
- copia
- copia
Tipologia: Modulo di ampliamento
Profondità: 96 mm
Larghezza: 72 mm
Tensione nominale: 230...230 V
Adatto per potenza lampada: 250...250 W
Applicazione: Lampada alogena a vapori metallici
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 3...45 V
Potenza d'uscita: 1.05...16.8 W
Montaggio su guide DIN: no
Tensione d'ingresso: 12...48 V
Tipo di comando: DALI
Altezza: 86 mm
Profondità: 21 mm
Larghezza: 86 mm
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 9...36 V
Potenza d'uscita: 12.6...12.6 W
Tensione d'uscita: 21...42 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 184.8...184.8 W
Montaggio su guide DIN: no
Tensione d'ingresso: 12...24 V
Tipo di comando: Altro
Tensione d'uscita: 24...24 V
Dimming DALI: sì
Potenza d'uscita: 150...201.6 W