pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXDLX4CC500CASAMBI DIMMER CASAMBI CC 12-24VIN 4CH 500MA - DLX4CC500CASAMBI

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXDLX4CC500CASAMBI DIMMER CASAMBI CC 12-24VIN 4CH 500MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Altro

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Tensione d'ingresso - 12...24 V

  • Programmabile - sì

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072111055

Codice prodotto

DIXDLX4CC500CASAMBI

Cod. produttore

DLX4CC500CASAMBI

Produttore

DIX

Tipo di comando:

Altro

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione d'ingresso:

12...24 V

Programmabile:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto ad uso esterno:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero dei canali di colore:

4

Lunghezza:

54 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Larghezza:

25 mm

Altezza:

88 mm

Dimmer casambi 12-24 VDC ingresso. Push. 4 canali. IP20. 500 mA