pagina iniziale

TCI SRL - TCI123676 MP 32 SLIM ALIMENTATORE LED - 123676

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 2...53 V

  • Potenza d'uscita - 13...32 W

  • Corrente d'uscita - 250...700 mA

  • Adatto per corrente costante - sì

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703374324

Codice prodotto

TCI123676

Cod. produttore

123676

Produttore

TCI

Tensione d'uscita:

2...53 V

Potenza d'uscita:

13...32 W

Corrente d'uscita:

250...700 mA

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

21 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

237 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). A richiesta disponibile versione con cover di protezione IP67 (codice 180066/390). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; controi sovraccarichi.