pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLCL-24MINI35IP CONV. TENSIONE-CORRENTE COST. 350MA - LCL-24MINI35IP

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLCL-24MINI35IP CONV. TENSIONE-CORRENTE COST. 350MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 3...45 V

  • Potenza d'uscita - 1.05...16.8 W

  • Corrente d'uscita - 350...350 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521532092

Codice prodotto

LEFLCL-24MINI35IP

Cod. produttore

LCL-24MINI35IP

Produttore

LEF

Tensione d'uscita:

3...45 V

Potenza d'uscita:

1.05...16.8 W

Corrente d'uscita:

350...350 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

19 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

16 mm

Lunghezza:

57 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

sì

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

20 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Modulazione PWM:

no

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protezione da sovratemperatura:

no

Compatibile con Casambi:

no

A prova di corto circuito:

no

Convertitore 12-24-48vdc 350mA tensione costante-corrente costante dimmerabile PWM IP67