Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4772 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: Ricevitore a infrarossi
Profondità: 49 mm
Larghezza: 54 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Adatto per tensione costante: sì
Potenza d'uscita: 15...15 W
Tipologia: Regolatore di luce/sensore di misurazione luce
Profondità: 47 mm
Larghezza: 165 mm
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 50...50 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Tipo di trasformatore: Trasformatore a nucleo anulare
Trasformatore di sicurezza: sì
Tensione d'uscita: 12...12 V
Tipo di trasformatore: Trasformatore a nucleo anulare
Trasformatore di sicurezza: sì
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 48...48 V
Potenza d'uscita: 25...50 W
Altezza: 39 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 225...225 W
Corrente d'uscita: 300...300 mA
Tensione d'uscita: 10...10 V
Adatto per tensione costante: sì
Corrente d'uscita: 700...700 mA
Tensione d'uscita: 20...42 V
Potenza d'uscita: 14...29.4 W
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Potenza d'uscita: 20...20 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 100...100 W