pagina iniziale

SICOM - SOLTVRRL868G02P TV RRL 1 - TVRRL868G02P

SICOM
copiacopia
SICOM - SOLTVRRL868G02P TV RRL 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Ricevitore a infrarossi

  • Profondità - 49 mm

  • Larghezza - 54 mm

  • Altezza - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078382329

Codice prodotto

SOLTVRRL868G02P

Cod. produttore

TVRRL868G02P

Produttore

SOL

Tipologia:

Ricevitore a infrarossi

Profondità:

49 mm

Larghezza:

54 mm

Altezza:

25 mm

Centraline ON/OFF wireless. Ricevitori wireless per il comando di utenz. TV RRL I. Funzione: ON/OFF/IMP. L x B x H(mm): 54 x 49 x 25.