ELCOM SRL - EOW07260 DRIVER 24V 100W CLASSE II IP20 - 07260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - no
Tensione d'uscita - 24...24 V
Potenza d'uscita - 100...100 W
Grado di protezione (IP) - IP20
classe di protezione secondo IEC 61140 - II
Confezione
1 PZ
EAN
8052278973908
Codice prodotto
EOW07260
Cod. produttore
07260
Produttore
EOW
Adatto ad uso esterno:
no
Tensione d'uscita:
24...24 V
Potenza d'uscita:
100...100 W
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Lunghezza:
206 mm
Larghezza:
69.5 mm
Altezza:
35 mm
Alimentatori 100W 24VDC classe II. Alimentatore indipendente IP20 per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED.