TCI SRL - TCI147180 TO 100V TRASFORMATORE TOROIDALE - 147180
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 12...12 V
Tipo di trasformatore - Trasformatore a nucleo anulare
Trasformatore di sicurezza - sì
Tensione d'ingresso - 230...230 V
Altezza - 39 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703550384
Codice prodotto
TCI147180
Cod. produttore
147180
Produttore
TCI
Tensione d'uscita:
12...12 V
Tipo di trasformatore:
Trasformatore a nucleo anulare
Trasformatore di sicurezza:
sì
Tensione d'ingresso:
230...230 V
Altezza:
39 mm
A prova di corto circuito:
sì
Diametro:
96 mm
Materiale del corpo:
Acciaio


