Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4772 prodotti
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tensione d'uscita: 6...12 V
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza d'uscita: 144...192 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP64
Potenza d'uscita: 96...96 W
Tensione d'uscita: 48...48 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 100.8...100.8 W
Tensione d'uscita: 12...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 182...182 W
Corrente d'uscita: 4170...4170 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 100...100 W
Tipologia: Unità di controllo
Profondità: 10 mm
Larghezza: 40 mm
Corrente d'uscita: 1800...1800 mA
Tensione d'uscita: 20...54 V
Dimming DALI: sì
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 21...21 W
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Dimming DALI: sì
Tensione d'uscita: 2...24 V
Dimming DALI: no
Potenza d'uscita: 100...100 W
Tipologia: Fotocellula
Profondità: 64 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Tipologia: Regolatore di luce elettronico
Profondità: 65.5 mm
Larghezza: 17.5 mm
Corrente d'uscita: 250...350 mA
Tensione d'uscita: 27...54 V
Potenza d'uscita: 7...19 W