pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXPLP-60-24 DRIVER LED OPEN FRAME 24V 60W PFC 90-264 - PLP-60-24

DIGIMAX SRL
copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXPLP-60-24 DRIVER LED OPEN FRAME 24V 60W PFC 90-264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077872562

Codice prodotto

DIXPLP-60-24

Cod. produttore

PLP-60-24

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

29.6 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

50.8 mm

Lunghezza:

101.6 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Open Frame drive LED. 24 VDC. 60W.