pagina iniziale

TARGETTI - TAR1T6797DA DRIVER BOX X1 JEDI CMP L300 INDOOR DA - 1T6797DA

TARGETTI
copiacopia
TARGETTI - TAR1T6797DA DRIVER BOX X1 JEDI CMP L300 INDOOR DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Corrente d'uscita - 500...500 mA

  • Dimming DALI - sì

  • Adatto per corrente costante - sì

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007753628163

Codice prodotto

TAR1T6797DA

Cod. produttore

1T6797DA

Produttore

TAR

Tensione d'uscita:

220...240 V

Corrente d'uscita:

500...500 mA

Dimming DALI:

sì

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

47 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

41 mm

Lunghezza:

404 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Driver box. Per versione L. 289mm. n° 1 JEDI COMPACT Driver: DALI. L. 404mm. P. 41mm. H. 47mm. Corrente in uscita 500mA