pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXELG-200-12A-3Y DRIVER LED 12V 200W IP65 CON PFC 100-305 - ELG-200-12A-3Y

DIGIMAX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 6...12 V

  • Potenza d'uscita - 144...192 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Statico

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079416979

Codice prodotto

DIXELG-200-12A-3Y

Cod. produttore

ELG-200-12A-3Y

Produttore

DIX

Tensione d'uscita:

6...12 V

Potenza d'uscita:

144...192 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

37.5 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

71 mm

Lunghezza:

244 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

sì

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Driver LED AC / DC tensione costante 192W 100-305Vac 12Vdc 16A IP65 con potenziometro interno Funzione PFC 3 fili.