Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Tipologia: Unità di controllo
Tipo di comando: Altro
Profondità: 48 mm
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 100...100 W
Adatto per corrente costante: no
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente d'uscita: 220...400 mA
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 8...15 W
Altezza: 65 mm
Tensione d'uscita: 14...14 V
Potenza d'uscita: 2...2 W
- copia
- copia
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 150...150 W
Altezza: 31.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 67.1 mm
Tipologia: Convertitore di segnale
Tipo di comando: DMX
Profondità: 62 mm
Altezza: 40 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 70 mm