LINEA LIGHT (ILED) - ILDC-E700022 SIGNAL CONVERTER DALI-DMX - C-E700022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Convertitore di segnale
Profondità - 62 mm
Tipo di comando - DMX
Grado di protezione (IP) - IP43
Tipo di alimentazione elettrica - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8055306074134
Codice prodotto
ILDC-E700022
Cod. produttore
C-E700022
Produttore
LIA
Tipologia:
Convertitore di segnale
Profondità:
62 mm
Tipo di comando:
DMX
Grado di protezione (IP):
IP43
Tipo di alimentazione elettrica:
DC
Larghezza:
36 mm
Comando via Bluetooth:
no
Altezza:
92 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con piastra di montaggio:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Protocollo di supporto per ZigBee:
no
Assorbimento di potenza:
0.38 W


