Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Altezza: 75 mm
Tensione d'uscita: 42...42 V
Potenza d'uscita: 25...25 W
- copia
- copia
Tipologia: Amplificatore di segnale
Tipo di comando: DALI
Profondità: 62 mm
- copia
- copia
Corrente d'uscita: 1050...1050 mA
Altezza: 35 mm
Larghezza: 83 mm
Montaggio su guide DIN: no
Idoneo per l'installazione su superfici: no
Programmabile: no
Corrente d'uscita: 1400...1400 mA
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza d'uscita: 600...600 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 60...60 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 75...75 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tipologia: Elettronico
Tensione nominale: 220...240 V
Lunghezza: 237 mm
Corrente d'uscita: 5000...5000 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 120...120 W
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 18...18 W
Lunghezza: 180 mm
Tipo di trasformatore: Trasformatore elettronico
Potenza: 50...250 W
Tipologia: Elettronico
Tensione nominale: 220...240 V
Lunghezza: 103 mm
Tipologia: Regolatore di luce elettronico