TCI SRL - TCI137998/154 BTLT 154 BALLAST ELETTRONICO - 137998/154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elettronico
Tensione nominale - 220...240 V
Lunghezza - 237 mm
Larghezza - 30 mm
Per tipo di lampada TC-L - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8010703151314
Codice prodotto
TCI137998/154
Cod. produttore
137998/154
Produttore
TCI
Tipologia:
Elettronico
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
237 mm
Larghezza:
30 mm
Per tipo di lampada TC-L:
sì
Altezza:
21 mm
Per tipo di lampada T16:
sì
Per tipo di lampada T26:
sì
Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una lunga durata della lampada. Protezioni in caso di disconnessione della lampada, lampada guasta o a fine vita. Protezione contro le extratensioni di rete. Classificazione EEI = A2


