pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO-CONTR-025 TELECOMANDO RF WHITE PER JO-CONTR-241 - JO-CONTR-025

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Programmabile - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443625501

Codice prodotto

ALPJO-CONTR-025

Cod. produttore

JO-CONTR-025

Produttore

ALP

Montaggio su guide DIN:

no

Programmabile:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

120 mm

Larghezza:

55 mm

Altezza:

17 mm

Telecomando per controllo dell’intensità della luce di strisce led bianche. Il telecomando JO-CONTR-025, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica consente di regolare contemporaneamente l’intensità luminosa di strisce led collegate alle uscite del ricevitore. L’intensità può essere modificata tramite rotella touch e tramite i tasti funzione. ** Caratteristiche ** - Il telecomando è in grado di gestire fino a quattro zone (tasti 1,2,3,4). - Ogni zona deve essere composta da almeno un ricevitore ** (non incluso) ** - Ad ogni ricevitore possono essere collegate strisce led monocolore su ciascuna uscita - Per ogni zona possono essere salvate fino a tre intensità. ** Caratteristiche Tecniche Telecomando ** Frequenza: 868MHz Batterie: 3 xAAA (1,5V) Raggio d'azione: 30m Funzioni: Dimmer Zone: 4 (salvataggio di 3 impostazioni per ogni zona) ** Caratteristiche Generali ** Funzione: Telecomando Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: RF ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 120mm Larghezza: 55mm Altezza: 17mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero ** Note ** Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica ** (non incluso) ** . Un telecomando JO-CONTR-025 può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all’interno del raggio di 30m). Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6). Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto “Learning key” presente sul ricevitore.