LEDVANCE - LDVDALIREPSO DALI REP SO - DALIREPSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Amplificatore di segnale
Profondità - 62 mm
Tipo di comando - DALI
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di alimentazione elettrica - AC
Confezione
16 PZ
EAN
4008321301093
Codice prodotto
LDVDALIREPSO
Cod. produttore
DALIREPSO
Produttore
LDV
Tipologia:
Amplificatore di segnale
Profondità:
62 mm
Tipo di comando:
DALI
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di alimentazione elettrica:
AC
Larghezza:
72 mm
Comando via Bluetooth:
no
Altezza:
62 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì
Un prodotto LEDVANCE
Scopri la serie LEDVANCE


