Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Adatto ad uso esterno: no
Altezza: 25 mm
Potenza d'uscita: 20...20 W
Altezza: 39 mm
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 225...225 W
Corrente d'uscita: 250...350 mA
Tensione d'uscita: 27...54 V
Potenza d'uscita: 7...19 W
- copia
- copia
Tipologia: Ricevitore a infrarossi
Profondità: 49 mm
Larghezza: 54 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Adatto per tensione costante: sì
Potenza d'uscita: 15...15 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Adatto per tensione costante: sì
Potenza d'uscita: 30...30 W
Per potenza del trasformatore: 70 W
Numero di uscite: 3
Tensione d'uscita: 24...24 V
Grado di protezione (IP): IP20
Potenza d'uscita: 100...100 W
Tipologia: Elettronico
Esecuzione multiwatt: sì
Lunghezza: 360 mm
Tipologia: Regolatore di luce elettronico
Profondità: 65.5 mm
Larghezza: 17.5 mm
Tensione d'uscita: 0...12 V
Tipo di trasformatore: Trasformatore elettronico
Potenza: 20...20 W
Tipologia: Elettronico
Adatto per potenza lampada: 9...13 W
Dimming DALI: no
Tensione nominale: 12...12 V
Tipologia: Dimmer a tasto/modulo di controllo IR
Profondità: 42 mm
Larghezza: 175 mm
Tensione d'uscita: 12...12 V
Tipo di trasformatore: Trasformatore a nucleo anulare
Trasformatore di sicurezza: sì