BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTTR264 T. TORO. 200 VA 230/12 V. - BTTTR264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico
Trasformatore di sicurezza - no
Tensione d'ingresso - 0...230 V
Tensione d'uscita - 0...12 V
Potenza - 20...20 W
Confezione
1 PZ
EAN
8001022243767
Codice prodotto
BOTBTTTR264
Cod. produttore
BTTTR264
Produttore
BOT
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico
Trasformatore di sicurezza:
no
Tensione d'ingresso:
0...230 V
Tensione d'uscita:
0...12 V
Potenza:
20...20 W
Tipo di collegamento lato primario:
Raccordo a innesto
Tipo di collegamento lato secondario:
Raccordo a innesto
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Incasso:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore:
Bianco
A prova di corto circuito:
no
Protezione da sovraccarico:
no
Protezione da sovratemperatura:
no
Con disgiuntore secondario:
sì


