Apparecchi di alimentazione per illuminazione
4773 prodotti
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 20...20 W
Tipologia: Unità di controllo
Profondità: 11 mm
Larghezza: 146 mm
Tipologia: Convertitore di segnale
Corrente d'uscita: 500...500 mA
Adatto per corrente costante: sì
Tensione d'uscita: 220...240 V
Potenza d'uscita: 40...40 W
Tipologia: Unità di controllo
Altezza: 20 mm
Larghezza: 178 mm
Corrente d'uscita: 61...490 mA
Tensione d'uscita: 24...24 V
Potenza d'uscita: 10...100 W
Montaggio su guide DIN: no
Tipo di comando: DALI
Tensione d'uscita: 220...240 V
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Scarico trazione
Tensione d'uscita: 12...24 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 180...240 W
Applicazione: Lampada alogena a vapori metallici
Corrente d'uscita: 350...350 mA
Tensione d'uscita: 40...40 V
Potenza d'uscita: 14...14 W
Tensione d'uscita: 12...12 V
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza d'uscita: 150...150 W
Tipologia: Unità di controllo
Profondità: 7.2 mm
Larghezza: 40.5 mm