pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW07271 DRIVER 12VDC 150W METALCASE IP67 MW - 07271

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 150...150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 39 mm

  • Adatto ad uso esterno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058130001758

Codice prodotto

EOW07271

Cod. produttore

07271

Produttore

EOW

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

150...150 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

39 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

226 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Alimentatore 150W 12Vdc IP67 DIMMERABILE. Caratteristiche: Alimentatore indipendente IP67 per uso esterno. Cavi di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED. Disponibile versione dimmerabile 1-10VDC, potenziometro 100kohm o PWM.