pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYDRIMPQ40 DRIVER 42W TRAIL. EDGE - DRIMPQ40

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYDRIMPQ40 DRIVER 42W TRAIL. EDGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 40...40 W

  • Adatto per corrente costante - sì

  • Adatto per tensione costante - no

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9300040001236

Codice prodotto

CUYDRIMPQ40

Cod. produttore

DRIMPQ40

Produttore

CUY

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

40...40 W

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Altezza:

30 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

45 mm

Lunghezza:

205 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

ACCESSORIO LED DRIVER DIMM- 42W TRAIL. EDGE - 40W - Dimm. - Box