SICOM (TRIDONIC) - TDN28000647 REMOTECONTROL IR6 - 28000647

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Unità di controllo
Larghezza - 40.5 mm
Altezza - 86.5 mm
Profondità - 7.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9006210540290
Codice prodotto
TDN28000647
Cod. produttore
28000647
Produttore
SOL
Tipologia:
Unità di controllo
Larghezza:
40.5 mm
Altezza:
86.5 mm
Profondità:
7.2 mm
Accessorio REMOTECONTROL IR6 - Telecomando ad infrarossi opzionale. Accensione e spegnimento (pulsanti on/off). Regolazione (pulsanti su/giù). Attivazione della regolazione luminosa in automatico. Configurazione grandezza di comando del flusso luminoso (pulsanti Set-key). Dimensioni: 86,5 x 40,5 x 7,2 mm. 0,019 kg.


