PLC
7585 prodotti
- copia
- copia
Supporta il protocollo per profinet IO: sì
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Supporta il protocollo per ethernet/IP: sì
Numero di uscite digitali: 0
Numero di ingressi digitali: 16
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Grado di protezione (IP): IP67
Larghezza: 74.8 mm
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Larghezza: 45 mm
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 0.5 m
Numero di uscite digitali: 4
Numero di ingressi digitali: 4
Tipo di uscita digitale: Altro
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 2 m
Tensione d'ingresso DC: 24...24 V
Tensione d'entrata in AC 50 Hz: 120...120 V
Numero di slot: 0
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 4 m
Numero di uscite digitali: 2
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a innesto
Esecuzione collegamento elettrico, lato comando: D-Sub
Numero di poli: 15
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 2...2 V
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Protocollo di supporto per Modbus: no
Protocollo di supporto per TCP/IP: no