pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75217TH000AB0 S7-1500, DI 16XNAMUR HF - 6ES75217TH000AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipo di uscita digitale - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623411581

Codice prodotto

SIE6ES75217TH000AB0

Cod. produttore

6ES75217TH000AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipo di uscita digitale:

Senza

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'entrata per segnale 1:

10 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.05...20 ms

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

    SIMATIC S7-1500

    Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi digitali DI 16xNAMUR HF progettato per garantire un utilizzo universale nelle applicazioni automatizzate.

    Dettagli tecnici:

    • 16 canali in gruppi di 8
    • Supporto per trasduttore NAMUR 8,2V
    • Alimentazione sensori 8,2V
    • Ritardo in ingresso parametrizzabile da 0,05 a 20 ms
    • Funzione di conteggio integrato fino a 20 kHz
    • Sorveglianza di instabilità
    • Inversione del segnale diagnostica
    • Interrupt di processo
    • Tutti i componenti necessari per la schermatura inclusi
    • Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente

    Vantaggi per il cliente:

    • Sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20
    • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi
    • Montaggio, cablaggio e messa in servizio particolarmente facili
    • Personalizzazione della stazione periferica in base alle necessità del posto
    • Possibilità di configurazione scalabile con una vasta gamma di moduli di ingressi/uscite

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS